Motion
MT2396082
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 1896G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, extremo doble, diámetro de fresa de 1 pulg., 2 canales, longitud de corte de 1-5/8 pulg.
Artículo MI #03487550
No. Fabricante MT2396082
Precio288.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 1896G , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, extremo doble, diámetro de fresa de 1 pulg., 2 canales, longitud de corte de 1-5/8 pulg.
Artículo MI #03487550
No. Fabricante MT2396082
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
Precio288.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1-5/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud total
    6-3/8 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    1896G
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
96082 1896G HSS 2FL DE TIN de 1"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron