Motion
MT5412224
Broca de longitud de máquina de tornillo - 9/64 pulg., Material cobalto, canal de 20 mm, ángulo de punta de 130 °, longitud total de 52 mm
Artículo MI #03487627
No. Fabricante MT5412224
Precio15.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 9/64 pulg., Material cobalto, canal de 20 mm, ángulo de punta de 130 °, longitud total de 52 mm
Artículo MI #03487627
No. Fabricante MT5412224
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
Precio15.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    9/64 pulg.
  • Longitud del canal
    20 mm
  • Longitud total
    52 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Canales parabólicos
    Sí
  • Ángulo de punto
    130 °
  • Serie
    1360
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
12224 1360 COB PAR SCRW 9/64