Motion
IDG3-N02B
Secador de aire de membrana - 1/4 NPT, punto de rocío: -4 °F, incluye: soporte de montaje
Artículo MI #03492888
No. Fabricante IDG3-N02B
Precio338.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Secador de aire de membrana - 1/4 NPT, punto de rocío: -4 °F, incluye: soporte de montaje
Artículo MI #03492888
No. Fabricante IDG3-N02B
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
Precio338.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5.500 pulg.
  • Longitud total
    2.870 pulg.
  • Ancho general
    1.575 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Opciones incluidas
    Soporte de montaje
  • Caudal de aire de entrada
    1.094 scfm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    131 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    43 psi
  • Caudal de aire de salida
    0.882 scfm
  • Caudal de aire de purga
    0.211 scfm
  • Punto de rocío estándar
    -4 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
IDG3-N02B SECADOR DE AIRE, MEMBRANA(25/6) -20
  • Serie de secadores de aire con membrana
  • Estilo de unidad única
  • 10 tamaños disponibles
  • Tamaños de puerto: 1/8" a 1/2"

También puede gustarle

Los clientes también compraron