Motion
713SPA/M
Guantes de nailon de punto sin costuras con revestimiento de PVC con aire en la palma y los dedos
Artículo MI #03493170
No. Fabricante 713SPA/M
Precio5.57 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de nailon de punto sin costuras con revestimiento de PVC con aire en la palma y los dedos
Artículo MI #03493170
No. Fabricante 713SPA/M
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
Su precio$5.57/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Longitud  
    41.656 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para aplicaciones de fabricación y montaje donde se requiere resistencia a la abrasión, el corte y las perforaciones.
  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Color
    Negro
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Elástico
  • Descripción
    Ideal para aplicaciones de fabricación y montaje donde se requiere resistencia a la abrasión, el corte y las perforaciones.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    4131
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Espuma
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    15
  • Material del revestimiento
    Nailon
  • Material del forro
    Nailon
  • Número de Upc del fabricante
    662909713063
  • Material
    Nailon
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.138, EN 388 = 4131
  • UPC_NO
    662909713063

Descripción general

Descripción del fabricante
713SPA/M NAILON NEGRO PREM BLUEAIR INFUSE
  • Palmera de PVC con aire para un agarre excelente en seco y en mojado
  • Alternativa económica a los revestimientos de nitrilo para aplicaciones generales de trabajo ligero, ideal para trabajar con adhesivos
  • El forro sin costuras proporciona una excelente sensibilidad táctil
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Buena resistencia a los productos derivados del petróleo
  • Resistente a la abrasión