Motion
3584/XXXXL
Pelele azul marino SBP con capucha y bota
Artículo MI #03493203
No. Fabricante 3584/XXXXL
Precio72.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pelele azul marino SBP con capucha y bota
Artículo MI #03493203
No. Fabricante 3584/XXXXL
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
Precio72.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    33.1 pulg.
  • Altura
    25.15 cm
  • Longitud
    32 cm
  • Peso
    2.6 kg
  • Ancho
    26.01 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Protección ligera
  • Cierre del tobillo
    Elástico
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Tipo de cierre
    Elástico
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Azul
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Descripción
    El polipropileno hilado ofrece una protección ligera contra las partículas secas, manteniendo la suciedad y los residuos fuera del cuerpo. Ideal para uso en mano de obra general, productos farmacéuticos, limpieza y procesamiento de alimentos.
  • Tipo de tejido
    Polipropileno hilado
  • Características
    Peso estándar
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Tipo de prenda
    Peleles
  • Uso de la prenda
    Químico
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    Sí
  • Tipo de campana
    Adjunto
  • Número de Upc del fabricante
    662909548818
  • Material
    Polipropileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Costura
    Servida
  • Tipo de costura
    Servida
  • UPC_NO
    662909548818

Descripción general

Descripción del fabricante
3584/XXXXL SBP AZUL MARINO CVL EL WR AN W/HD
  • Peso estándar
  • SBP permite un alto nivel de comodidad y transpirabilidad
  • Capucha con elástico alrededor de la cara
  • Bota fija con elástico alrededor de los tobillos para un buen ajuste
  • Cremallera frontal completa para ponerla fácilmente
  • Muñecas elásticas
  • Sin látex
  • Producto de un solo uso