Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL
Detalles
- Detalles adicionalesEstos guantes elevan los estándares de los guantes de alto rendimiento y ofrecen un aumento dinámico en el rendimiento y el valor general en comparación con los guantes paraaramida tradicionales. Se utiliza para la fabricación de chapa, manipulación de vidrio, enlatado, reciclaje, ensamblaje, moldeado de plástico, fabricación de metal, procesamiento de Pasta y papel y estampación de metal.
- RecubrimientoPVC
- Cobertura del revestimientoDoble cara
- ColorVerde
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGuantes para labradoras combinadas DuPont™ Kevlar® con puño extendido y agarre de PVC de doble cara
- CaracterísticasLa estructura de fibra Dupont Kevlar® proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente al corte y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
- Patrón de agarrePunto
- Número de Upc del fabricante616314056116
- UPC_NO616314056116
Descripción general
- La estructura de fibra Dupont Kevlar® proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente al corte y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- Los puntos de PVC de doble cara proporcionan un agarre mejorado y resistencia adicional al corte y a la abrasión
- Resistencia superior a la abrasión y a la fatiga en comparación con la paraaramida tradicional
- La muñeca de punto extendido ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante y proporciona protección adicional en los brazos
- Resiste la contracción incluso con lavados repetidos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación