Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
- Longitud65 cm
- TamañoS
Detalles
- Detalles adicionalesCalidad superior. Ideal para la manipulación de materiales, operaciones de manipulación de vidrio, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación de residuos y reciclaje.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- RecubrimientoLátex
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoLátex
- ColorAmarillo
- Descripción de construcciónPunto sin costuras revestido
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónCalidad superior. Ideal para la manipulación de materiales, operaciones de manipulación de vidrio, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación de residuos y reciclaje.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3882
- Nivel de resistencia al corte En 3884
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3884
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- EN3882444
- CaracterísticasLa confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
- Patrón de agarreArrugado
- Tipo de agarreArrugado
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto10
- Material del revestimientoKevlar
- Material del revestimiento/cubiertaKevlar
- Número de Upc del fabricante616314010835
- Hoja de especificaciones
- Estándares cumplidosCE
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO616314010835
Descripción general
- La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
- Kevlar® la cubierta de fibra proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
- La palma y las yemas de los dedos con revestimiento de látex "arrugado" proporcionan un agarre superior en condiciones húmedas/secas y ofrecen resistencia a la abrasión
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
- Este estilo también está disponible en tres pliegues y envueltas por contracción para una dispensación sin preocupaciones a través de máquinas expendedoras (09-K1310V)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación