Motion
100-323010/EG
Guantes de látex para sala limpia de un solo uso de clase 10 con agarre totalmente texturizado - 12"
Artículo MI #03493514
No. Fabricante 100-323010/XL
Precio92.87 USD/libra
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de látex para sala limpia de un solo uso de clase 10 con agarre totalmente texturizado - 12"
Artículo MI #03493514
No. Fabricante 100-323010/XL
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
Precio92.87 USD/libra

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande
  • Longitud  
    31.5 cm
  • Grosor
    5.0 mil

Detalles

  • Detalles adicionales
    Guantes de látex para sala limpia de un solo uso de clase 10 con agarre totalmente texturizado - 12"
  • Aplicación
    Sala limpia
  • Marca
    Equipo limpio
  • Color
    Natural
  • Tipo de manguito
    Enrollado
  • Descripción
    Se utiliza en biotecnología y fabricación de dispositivos médicos.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes CE
  • Patrón de agarre
    Texturizado
  • Número de Upc del fabricante
    616314016417
  • Material
    Látex
  • Estilo polvo
    Sin polvos
  • Línea de productos
    "CleanTeam®"
  • Guantes estériles
    No estéril
  • Acabado de la superficie
    Texturizado
  • UPC_NO
    616314016417

Descripción general

Descripción del fabricante
100-323010/XL LÁTEX, TEXTURADO CON LOS DEDOS
  • Superar los estándares requeridos para su uso en la clase 10 y otros entornos controlados
  • La textura completa proporciona un buen agarre en entornos húmedos o secos
  • Ambidiestro para una colocación rápida y sencilla
  • Sin polvos para una comodidad limpia y una sensibilidad táctil superior
  • El puño con cuentas añade resistencia adicional al borde del puño para prolongar la vida útil del guante y evitar que se escurra el líquido
  • Chlorinado para endurecer y limpiar la superficie del guante
  • 100 % sin silicona
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"