Especificaciones
Dimensiones
- Longitud45.7 cm
- Tamaño22
- Ancho30.48 cm
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza para operaciones de vidrio, estampado de metales, chapa metálica, automoción, aplicaciones eléctricas y de calor ligero. Características: La fibra de la marca Dupont Kevlar proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso - hasta cinco veces más fuerte que el acero - El hilo Kevlar está diseñado para ser resistente a los cortes - Kevlar no se derrite, enciende ni conduce la electricidad - Las mangas 100 % Kevlar proporcionan una excelente protección contra cortes para muñecas y brazos - Disponible en una sola capa para una mayor protección económica o doble - El estilo 10-KS14TOLP tiene un parche protector de piel para una mayor protección contra el calor - El estilo de la manga tipo blusa ofrece un ajuste holgado para reducir la fatiga - El estilo de la capa interior (CL) de algodón ofrece mayor comodidad - Todas las mangas PIP fabricadas en EE. UU. están disponibles con orificios para pulgar (TO), tachuelas para dedos (F) y tachuelas para pulgar (TT) opcionales
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- ColorAmarillo
- Descripción de construcciónPunto sin costuras
- DescripciónOfrece protección contra corte de brazo para aplicaciones que requieren manipulación de objetos grandes, perfecta para la protección de aplicaciones de alcance. Ideal para operaciones de vidrio, estampado de metales, chapa metálica, automoción, aplicaciones alimentarias, aplicaciones eléctricas y de calor ligero.
- Descripción Palabra claveManguito resistente al corte
- CaracterísticasKevlar proporciona una excelente protección contra cortes y resistencia al calor para las muñecas y los brazos
- Tipo de prendaResistente a los cortes
- Incluye orificio para pulgarIncluye orificio para pulgar
- Material del revestimientoKevlar
- Número de Upc del fabricante616314026898
- MaterialKevlar
- Pliegue2-Ply
- Tipo de productoManguitos protectores
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314026898
Descripción general
- Kevlar proporciona una excelente protección contra cortes y resistencia al calor para las muñecas y los brazos
- Punto sin costuras para mayor comodidad y flexibilidad
- Construcción 2-Ply para mayor protección
- El orificio integrado para el pulgar permite la protección hasta el nudillo sin sacrificar la destreza
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación