Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud34.5 cm
- Peso11 kg
Detalles
- Material de la espaldaPiel
- Tipo de cierreElástico
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorBeige
- Descripción de construcciónCortar y coser
- DescripciónIdeal para elevación, manipulación de materiales y uso con herramientas neumáticas y eléctricas.
- Descripción Palabra claveGuantes de alto rendimiento
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroCuero de vacuno dividido
- MaterialPiel de vacuno
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
- Características de la palmaPalma acolchada
- Tipo de protecciónAntivibración
Descripción general
- La construcción de cuero de bovino proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
- La palma de piel de grano superior reforzada es suave, proporciona durabilidad y destreza
- La parte posterior de cuero dividido es económica y tiene una textura visible
- Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
- El inserto de la almohadilla de la palma absorbe y amortigua el impacto en las articulaciones de la mano
- Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación