Motion
125-368/l
Guantes de piel para palma con parte trasera de tela - L o talla 9, piel granulada de cerdo, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #03493778
No. Fabricante 125-368/L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de piel para palma con parte trasera de tela - L o talla 9, piel granulada de cerdo, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #03493778
No. Fabricante 125-368/L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud
    30 cm
  • Peso
    10 kg

Detalles

  • Material de la espalda
    Algodón
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Descripción Palabra clave
    Drivers de piel
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Piel de cerdo graneada
  • Material
    Piel de cerdo
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma - Parte trasera de tela
  • Tipo de protección
    Protección contra el frío
  • Material de costura
    Nailon
  • Estilo de pulgar
    Piedra clave

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE PIEL DE ALTA VISIBILIDAD 125-368/L
  • La confección en piel de cerdo de grano superior proporciona una gran transpirabilidad debido a su textura porosa, se vuelve más suave con el uso y resiste la humedad sin rigidez
  • El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
  • El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
  • Palma y puntas de los dedos de piel para mayor protección
  • La banda reflectante 3M® sobre los nudillos proporciona a los trabajadores una mayor visibilidad en aplicaciones de alto riesgo y con poca luz
  • Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver
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
Los clientes también compraron