Motion
20-D16
Manguito de diamante Dyneema® de una sola capa
Artículo MI #03494116
No. Fabricante 20-D16
Precio12.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de diamante Dyneema® de una sola capa
Artículo MI #03494116
No. Fabricante 20-D16
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
Precio12.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    45.7 cm
  • Tamaño
    16
  • Ancho
    30.48 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Construcción sin costuras
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Normativas de listado de aprobación
    ASTM F1790-04
  • Tipo de cierre
    Abertura elástica en ambos extremos
  • Color
    Blanco
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Descripción
    Ofrece protección contra corte de brazo para aplicaciones que requieren manipulación de objetos grandes, perfecta para la protección de aplicaciones de alcance. Ideal para procesamiento de alimentos, fabricación electrónica, corte de vidrio, procesamiento de papel.
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Características
    Proporciona resistencia al corte y a la abrasión para aplicaciones ligeras
  • Tipo de prenda
    Resistente a los cortes
  • Incluye orificio para pulgar
    No tiene orificio para el pulgar
  • Material del revestimiento
    Tecnología Dyneema Diamond
  • Número de Upc del fabricante
    616314037207
  • Material
    Disneema
  • Pliegue
    Una sola capa
  • Línea de productos
    20-D
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314037207

Descripción general

Descripción del fabricante
20-D16 MANGAS DYNEEMA, 100 %
  • Proporciona resistencia al corte y a la abrasión para aplicaciones ligeras
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Extremos elásticos para un ajuste ceñido y para evitar que entren residuos
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución