Motion
250-24-0000
Gafas de seguridad semisin ribetes con montura negra, lente transparente y revestimiento antiarañazos
Artículo MI #03494294
No. Fabricante 250-24-0000
Precio2.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gafas de seguridad semisin ribetes con montura negra, lente transparente y revestimiento antiarañazos
Artículo MI #03494294
No. Fabricante 250-24-0000
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
Precio2.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    SO
  • Peso
    8 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Protección ocular con protectores laterales incorporados.
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1+
  • Características de comodidad
    El diseño de la lente maximiza la visión, proporcionando comodidad y seguridad al usuario
  • Descripción
    Protección ocular con protectores laterales incorporados.
  • Se ajusta sobre las gafas
    No admite anteojos
  • Familia de colores de montura
    Negro
  • Estilo de marco
    Enmarcado
  • Color de la patilla de la montura
    Negro
  • Material de la patilla de la montura
    Nailon, policarbonato
  • Tipo de estructura
    Universal
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos
  • Color de la lente
    Borrar
  • Familia de colores de lentes
    Borrar
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Tono de lente
    Borrar
  • Número de Upc del fabricante
    616314025495
  • Marco metálico
    Marco no metálico
  • Línea de productos
    CRA de alto voltaje
  • Hoja de especificaciones
  • Características especiales
    Protectores laterales
  • Ajuste de la patilla
    Patillas ajustables
  • Color de la patilla
    Negro
  • Estilo de la patilla
    Espátula
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    616314025495
  • Protección UV
    Proporciona protección UV

Descripción general

Descripción del fabricante
250-24-0000 GAFAS, ARCO DE ALTA TENSIÓN
  • El diseño de la lente maximiza la visión, proporcionando comodidad y seguridad al usuario
  • Lente de policarbonato con protectores laterales integrados que maximizan la protección periférica
  • Las varillas de longitud ajustable proporcionan un ajuste seguro y cómodo
  • Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
  • Varillas de espátula U-Fit®
  • 4 Lente curva de base
  • Cumple con ANSI Z87.1+