Motion
34-845/EG
Guantes de punto sin costuras de nylon con microespuma recubierta de nitrilo en palma, dedos y nudillos - Palma Micro Dot - Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #03494422
No. Fabricante 34-845/XL
Precio10.49 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras de nylon con microespuma recubierta de nitrilo en palma, dedos y nudillos - Palma Micro Dot - Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #03494422
No. Fabricante 34-845/XL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.49 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud  
    50 cm
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseñados y desarrollados como guantes transpirables, MaxiFlex® Endurance toca micropuntos elevados para aumentar la durabilidad y ofrecer más amortiguación en aplicaciones altamente repetitivas que requieren un manejo preciso.
  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y nudillos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo en espuma
  • Color
    Gris
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Diseñados y desarrollados como guantes transpirables, MaxiFlex® Endurance toca micropuntos elevados para aumentar la durabilidad y ofrecer más amortiguación en aplicaciones altamente repetitivas que requieren un manejo preciso.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    4131
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de agarre
    Microespuma
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    15
  • Material del revestimiento
    Nailon
  • Material del forro
    Nailon
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Número de Upc del fabricante
    616314018138
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    Maxiflex
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    CE EN388 4141
  • UPC_NO
    616314018138

Descripción general

Descripción del fabricante
34-845-XL GUANTES SML DE NITRILO TEJIDO
  • Los recubrimientos de nitrilo MicroFoam son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
  • Los micropuntos elevados aumentan la durabilidad y ofrecen más amortiguación en aplicaciones altamente repetitivas que requieren un manejo preciso
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • 100 % sin silicona
  • 360° Transpirabilidad: el revestimiento patentado de nitrilo de microespuma ofrece 360° transpirabilidad, lo que lo convierte en el guante más transpirable del mercado actual
  • 25 % más fino: que la mayoría de guantes de nitrilo de espuma del mercado, al tiempo que ofrece el doble de rendimiento mecánico
  • Forma, ajuste y sensación: imita la "mano en reposo", lo que reduce la fatiga de la mano y aumenta la comodidad
  • Última tecnología de tejido: se utiliza para producir puntas de los dedos suaves y redondeadas, lo que mejora la sensibilidad de la yema del dedo
  • Penetración uniforme del revestimiento: desde el nitrilo, dejando solo el revestimiento suave sobre la piel
  • Agarre optimizado: el acabado de la microcopa permite un agarre controlado
  • Todos los ingredientes utilizados en la fabricación y construcción de este producto cumplen con la legislación REACH
  • Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso
  • La Asociación Oeko-Tex® ha evaluado y certificado este producto como seguro para la piel desde el momento en que entra en contacto con la piel
  • La Skin Health Alliance ha concedido la acreditación dermatológica profesional tras la revisión del expediente científico detrás de este producto
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"