Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
- Longitud50 cm
- Tamaño2XL
Detalles
- Detalles adicionalesDiseñados y desarrollados como guantes transpirables, MaxiFlex® Endurance toca micropuntos elevados para aumentar la durabilidad y ofrecer más amortiguación en aplicaciones altamente repetitivas que requieren un manejo preciso.
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos de puntos
- Material de recubrimientoNitrilo en espuma
- ColorNegro
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónDiseñados y desarrollados como guantes transpirables, MaxiFlex® Endurance toca micropuntos elevados para aumentar la durabilidad y ofrecer más amortiguación en aplicaciones altamente repetitivas que requieren un manejo preciso.
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- EN3884131
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarreMicroespuma
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto15
- Material del revestimientoNailon y elastano
- Material del forroNailon
- Costuras del forroForro sin costuras
- Número de Upc del fabricante616314044588
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosMaxiflex
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Hoja de especificaciones
- Estándares cumplidosCE EN388 4141
- UPC_NO616314044588
Descripción general
- Los recubrimientos de nitrilo MicroFoam son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
- Los micropuntos elevados aumentan la durabilidad y ofrecen más amortiguación en aplicaciones altamente repetitivas que requieren un manejo preciso
- Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- 100 % sin silicona
- 360° Transpirabilidad: el revestimiento patentado de nitrilo de microespuma ofrece 360° transpirabilidad, lo que lo convierte en el guante más transpirable del mercado actual
- 25 % más fino: que la mayoría de guantes de nitrilo de espuma del mercado, al tiempo que ofrece el doble de rendimiento mecánico
- Forma, ajuste y sensación: imita la "mano en reposo", lo que reduce la fatiga de la mano y aumenta la comodidad
- Última tecnología de tejido: se utiliza para producir puntas de los dedos suaves y redondeadas, lo que mejora la sensibilidad de la yema del dedo
- Penetración uniforme del revestimiento: desde el nitrilo, dejando solo el revestimiento suave sobre la piel
- Agarre optimizado: el acabado de la microcopa permite un agarre controlado
- Todos los ingredientes utilizados en la fabricación y construcción de este producto cumplen con la legislación REACH
- Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso
- La Asociación Oeko-Tex® ha evaluado y certificado este producto como seguro para la piel desde el momento en que entra en contacto con la piel
- La Skin Health Alliance ha concedido la acreditación dermatológica profesional tras la revisión del expediente científico detrás de este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación