Motion
37-C110PD/l
Guantes de punto de algodón/poliéster sin costuras con agarre de puntos de PVC - Calibre 7
Artículo MI #03494558
No. Fabricante 37-C110PD/L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto de algodón/poliéster sin costuras con agarre de puntos de PVC - Calibre 7
Artículo MI #03494558
No. Fabricante 37-C110PD/L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    56 cm
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos de puntos
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Color
    Beige
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza en el almacenamiento y la manipulación de paquetes, el montaje general, las situaciones de trabajo general ligero, la construcción y la manipulación de botellas.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    7
  • Material del revestimiento
    Poliéster de algodón
  • Material del forro
    Algodón, poliéster
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Número de Upc del fabricante
    616314002717
  • Material
    Algodón, poliéster
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314002717

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNTO SIN COSTURAS REVESTIDO DE PVC 37-C110PD/L
  • Exterior de punto sin costuras cómodo y flexible
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Los puntos de PVC de una sola cara proporcionan un agarre mejorado y resistencia adicional al corte y a la abrasión
  • El tamaño pequeño se adapta bien a las mujeres