Motion
39-C1500/ECH
Guantes de punto de algodón/poliéster sin costuras con microagarre con revestimiento de látex en la palma y los dedos
Artículo MI #03494628
No. Fabricante 39-C1500/XS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto de algodón/poliéster sin costuras con microagarre con revestimiento de látex en la palma y los dedos
Artículo MI #03494628
No. Fabricante 39-C1500/XS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XS

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos, demolición, mampostería y baldosas, fijación de metal y montaje.
  • Recubrimiento
    Látex
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Color
    Marrón
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes de punto de algodón/poliéster sin costuras con microagarre de látex en la palma y los dedos
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    3
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • EN388
    3242
  • Características
    Exterior de punto de algodón/poliéster sin costuras cómodo y flexible
  • Patrón de agarre
    Microacabado
  • Tipo de agarre
    Microacabado
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    10
  • Material del revestimiento
    Poliéster de algodón
  • Número de Upc del fabricante
    616314036736
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    CE
  • UPC_NO
    616314036736

Descripción general

Descripción del fabricante
39-C1500/XS POWERGRAB PREMIUM DE TOWA
  • Exterior de punto de algodón/poliéster sin costuras cómodo y flexible
  • Los revestimientos MicroFinish de látex son impermeables y proporcionan un agarre elevado en condiciones secas y grasas, infundidos con miles de diminutas bolsas de ventosas que crean un efecto de vacío que dispensa los fluidos al entrar en contacto
  • Carcasa transpirable de los guantes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Diseño ergonómico de dedos curvados