Motion
40-6411/S
Hilos de nailon/fibra de carbono tejidos, PK12
Artículo MI #03494647
No. Fabricante 40-6411/S
Precio5.18 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hilos de nailon/fibra de carbono tejidos, PK12
Artículo MI #03494647
No. Fabricante 40-6411/S
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
Precio5.18 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S
  • Longitud  
    39 cm

Detalles

  • Aplicación
    Antiestática
  • Marca
    Equipo limpio
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza en la fabricación de placas de circuitos, municiones, ensamblaje electrónico y aeroespacial.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes CE
  • Grado
    13
  • Patrón de agarre
    Punto
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Número de Upc del fabricante
    616314001086
  • Material
    Fibra de carbono, nailon
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 257:2007
  • UPC_NO
    616314001086

Descripción general

Descripción del fabricante
NAILON DE PUNTO SIN COSTURAS 40-6411/S ESD
  • Hilos de fibra disipativa electrostática (ESD) mezclados con nailon de baja pelusa que reduce la acumulación de estática en la superficie del guante para mejorar el rendimiento en el ensamblaje electrónico
  • Guantes de punto sin costuras que proporcionan gran destreza
  • Los puntos de PVC proporcionan un agarre mejorado y resistencia adicional al corte y a la abrasión