Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud50.8 cm
- TamañoL
Detalles
- Detalles adicionalesSe puede utilizar como guante o como forro de guante en aplicaciones de clima frío.
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorBeige
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónSe puede utilizar como guante o como forro de guante en aplicaciones de clima frío.
- Descripción Palabra claveProtección contra el frío
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto7
- Material del revestimientoRagwool
- Material del forroNailon
- Número de Upc del fabricante616314028885
- MaterialNailon, lana
- Tipo de materialGuantes de punto - Sin revestimiento
- Tipo de protecciónProtección contra el frío
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- UPC_NO616314028885
Descripción general
- Construcción sin costuras para un ajuste cómodo
- Las mezclas de lana Ragwool proporcionan calidez, durabilidad y resistencia al viento
- El patrón ambidiestro permite llevar guantes en cualquier mano, lo que prolonga el desgaste y reduce los costes
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Excelente aislamiento térmico
- Evapora rápidamente la humedad de la piel
- Suavidad extra para una comodidad sin rozaduras
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación