Motion
47-L442/M
Látex sin soporte de alta resistencia, sin forro con acabado suave - 44 mil
Artículo MI #03494751
No. Fabricante 47-L442/M
Precio17.04 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Látex sin soporte de alta resistencia, sin forro con acabado suave - 44 mil
Artículo MI #03494751
No. Fabricante 47-L442/M
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
Precio17.04 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M
  • Longitud  
    44 cm
  • Tamaño
    M
  • Peso
    3.5 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para aplicaciones químicas, pesca, agricultura, minería, arenado/chorreado de sedimentos, saneamiento, aplicaciones de fregadero.
  • Aplicación
    • Procesamiento de alimentos • Manipulación de productos químicos • Refinamiento de productos químicos • Limpieza • Conserjería
  • Color
    Negro
  • Estilo de puño
    Enrollado
  • Tipo de manguito
    Enrollado
  • Descripción Palabra clave
    Resistente a productos químicos
  • Características y beneficios
    • Sin forro para reducir el potencial de contaminación del producto • Extragrueso para mayor protección y resistencia a la abrasión • Con forma anatómica para proporcionar un buen ajuste • Puño largo para proteger el antebrazo • El puño enrollado añade resistencia adicional al borde del puño para una mayor vida útil del guante y evita la fuga de líquido • Clonado para endurecer y limpiar la superficie del guante • Sin silicona
  • Patrón de agarre
    Suave
  • Con forro
    Sin forro
  • Número de Upc del fabricante
    616314035050
  • UPC_NO
    616314035050

Descripción general

Descripción del fabricante
47-L442/M LÁTEX SIN SOPORTE, 44 MIL
  • Sin forro para reducir el potencial de contaminación del producto
  • Extra grueso para mayor protección y resistencia a la abrasión
  • Forma anatómica para proporcionar un buen ajuste
  • Brazalete largo para proteger el antebrazo
  • El puño enrollado añade resistencia adicional al borde del puño para prolongar la vida útil del guante y evitar que se escurra el líquido
  • Chlorinado para endurecer y limpiar la superficie del guante
  • Sin silicona