Motion
48-L160Y/S
Látex sin soporte, con revestimiento flocado y agarre de panal de abeja - 16 mil
Artículo MI #03494755
No. Fabricante 48-L160Y/S
Precio1.97 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Látex sin soporte, con revestimiento flocado y agarre de panal de abeja - 16 mil
Artículo MI #03494755
No. Fabricante 48-L160Y/S
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
Precio1.97 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Longitud  
    32 cm
  • Tamaño
    S
  • Grosor
    16 mil
  • Peso
    8.09 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Peso ligero. Ideal para aplicaciones domésticas y de servicio ligero.
  • Aplicación
    • Procesamiento de alimentos • Manipulación de productos químicos • Refinamiento de productos químicos • Limpieza • Conserjería
  • Color
    Amarillo
  • Estilo de puño
    Recto
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Descripción Palabra clave
    Resistente a productos químicos
  • EN388
    11
  • Características y beneficios
    • Proporciona resistencia a ácidos, álcalis, alcoholes, sales, cetonas y grasas animales • El forro flocado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación • Patrón de panal de abeja para un mejor agarre • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo del escurrimiento de líquidos • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177 • Sin silicona
  • Patrón de agarre
    Peine de miel
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Con forro
    flocado
  • Material del forro
    Rebaño
  • Número de Upc del fabricante
    616314035180
  • Material
    Látex
  • Línea de productos
    Garantía
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 170-199, CE, EN 388 1010
  • Compatible o no compatible
    No compatible
  • UPC_NO
    616314035180

Descripción general

Descripción del fabricante
48-L160Y/S DE LÁTEX SIN SOPORTE, 16 MIL
  • Proporciona resistencia a ácidos, álcalis, alcoholes, sales, cetonas y grasas animales
  • El forro flocado proporciona mayor comodidad y facilidad de colocación
  • Diseño de panal de abeja para un mejor agarre
  • El puño recto añade longitud adicional para proteger el antebrazo de la escorrentía de líquidos
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177
  • Sin silicona