Motion
68-101/M
Destornilladores Cowhide, pulgar recto, PK12
Artículo MI #03495271
No. Fabricante 68-101/M
Precio7.91 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornilladores Cowhide, pulgar recto, PK12
Artículo MI #03495271
No. Fabricante 68-101/M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.91/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Longitud
    62.2 cm
  • Peso
    14 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Calidad superior. Se utiliza en la construcción, operación de máquinas, soldadura ligera, trabajos de servicios públicos, agricultura, cuerdas y muchas otras aplicaciones generales.
  • Tipo de cierre
    Elástico
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Beige
  • Características de comodidad
    La construcción de cuero de cuero Top Grain Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Guantes driver de cuero de vacuno de primera calidad - Pulgar recto
  • Descripción Palabra clave
    Sin forro
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calidad cuero
    Calidad superior
  • Tipo de material de cuero
    Parte superior de cuero de vacuno granulado
  • Material del forro
    Sin forro
  • Material
    Piel de vacuno
  • Tipo de material
    Guantes de cuero - Pulgar recto
  • Material de la palma
    Cuero de vacuno granulado
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Material de costura
    Nailon
  • Estilo de pulgar
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
CONDUCTORES DE CUERO DE VACA DE GRANO SUPERIOR 68-101/M
  • La construcción de cuero de cuero Top Grain Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
  • El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
  • El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Cumple con los requisitos de contenido del cuero sin cromo VI