Motion
41-130L
Lana merina, 13G, TAMAÑO L negro ligero
Artículo MI #03495844
No. Fabricante 41-130L
Precio11.36 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lana merina, 13G, TAMAÑO L negro ligero
Artículo MI #03495844
No. Fabricante 41-130L
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
Precio11.36 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    50.8 cm
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se puede utilizar como guante o como forro de guante en aplicaciones de clima frío.
  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Negro
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se puede utilizar como guante o como forro de guante en aplicaciones de clima frío.
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    Lana merino
  • Material del forro
    Térmica
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Número de Upc del fabricante
    616314028939
  • Material
    Lana
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314028939

Descripción general

Descripción del fabricante
41-130L PUNTO SIN COSTURAS, LANA MERINO
  • Construcción sin costuras para un ajuste cómodo
  • La lana Merino® proporciona propiedades aislantes superiores incluso cuando está mojada y soporta temperaturas moderadamente altas
  • El patrón ambidiestro permite llevar guantes en cualquier mano, lo que prolonga el desgaste y reduce los costes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Excelente aislamiento térmico
  • Evapora rápidamente la humedad de la piel
  • Suavidad extra para una comodidad sin rozaduras
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"