Motion
C23472
Broca de longitud de máquina de tornillo - 1/4 pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 1-3/8 pulg., ángulo de punta de 135 °, longitud total de 2-1/2 pulg.
Artículo MI #03496287
No. Fabricante C23472
Precio3.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 1/4 pulg., Material de acero de alta velocidad, canal de 1-3/8 pulg., ángulo de punta de 135 °, longitud total de 2-1/2 pulg.
Artículo MI #03496287
No. Fabricante C23472
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
Precio3.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/4 pulg.
  • Longitud del canal
    1-3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    1896
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Taladro de cortadoras
    Láminas (extremo único)
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    697334234722

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA C23472 1/4 SCR MACH BLKOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"