Motion
C23548
Broca de longitud de máquina de tornillo - #12, Material de acero de alta velocidad, canal de 1-3/16 pulg., ángulo de punta de 135 °, longitud total de 2-1/4 pulg.
Artículo MI #03496298
No. Fabricante C23548
Precio3.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - #12, Material de acero de alta velocidad, canal de 1-3/16 pulg., ángulo de punta de 135 °, longitud total de 2-1/4 pulg.
Artículo MI #03496298
No. Fabricante C23548
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
Precio3.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    #12
  • Longitud del canal
    1-3/16 pulg.
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    4.8 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    1896
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Taladro de cortadoras
    Láminas (extremo único)
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    697334235484

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA C23548 12 SCR MACH BLKOX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"