Motion
96248
CM/CL2 Cable de control multiconductor - 300 V, Calibre de cables: 24 AWG, Número de conductores: 4
Artículo MI #03498083
No. Fabricante 96248
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CM/CL2 Cable de control multiconductor - 300 V, Calibre de cables: 24 AWG, Número de conductores: 4
Artículo MI #03498083
No. Fabricante 96248
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cable
    0.037 pulg.
  • Longitud del cable
    500 pies
  • Grosor del aislamiento
    0.006 pulg.
  • Grosor de la chaqueta
    0.014 pulg.
  • Calibre del cable
    24 AWG

Detalles

  • Serie de cables
    CM/CL2
  • Cobre peso lb 1000 pies
    libras
  • Color de la chaqueta
    Negro/Gris/Blanco
  • Material de la chaqueta
    PVC
  • Peso neto LBS/1000 pies
    libras
  • Número de conductores
    4
  • Voltaje
    300 V
  • Conductores de calibre de cable
    24/4

Descripción general

Descripción del fabricante
96248 500FT 24/4 ESTACIÓN TELEFÓNICA GRIS
  • PVC con revestimiento resistente al sol
  • La chaqueta extruida a presión es más resistente a las grapas que una chaqueta tubed
  • Marketing de metraje secuencial
  • Aplicaciones: circuito de alimentación limitada y cable de comunicación para aplicaciones sin elevador. Control remoto, señalización, sistemas de seguridad, comunicaciones, teléfono de una línea, intercomunicador/P.A. Sistemas
  • UL tipo CM/CL2 - CMX para exteriores / cUL tipo CM/FT1
  • Artículos 725 y 800 del NEC
  • Marshall contra incendios del estado de California