Motion
09853
6ft Cable de alimentación de repuesto, Tamaño del conector macho: NEMA 1-15, Tensión: 125V CA, Corriente: 13A, Color: negro
Artículo MI #03498232
No. Fabricante 09853
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6ft Cable de alimentación de repuesto, Tamaño del conector macho: NEMA 1-15, Tensión: 125V CA, Corriente: 13A, Color: negro
Artículo MI #03498232
No. Fabricante 09853
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    6 pies
  • Calibre del cable
    16 AWG

Detalles

  • Detalles adicionales
    Interior/Exterior
  • Color
    Negro
  • Tipo de cable
    SJEOOW
  • Corriente
    13 A
  • Configuración del conector Nema
    NEMA 1-15
  • Número de conductores
    2
  • Voltaje
    125 V CA
  • Conductores de calibre de cable
    16/2

Descripción general

Descripción del fabricante
09853 6FT 16/2 CABLE RPT SJEO