Motion
23327
Cordón portátil SJEOOW de serena - Calibre del cable: 14 AWG, número de conductores: 3, 300 V
Artículo MI #03498252
No. Fabricante 23327
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cordón portátil SJEOOW de serena - Calibre del cable: 14 AWG, número de conductores: 3, 300 V
Artículo MI #03498252
No. Fabricante 23327
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    250 pies
  • Diámetro exterior
    9.22 mm
  • Calibre del cable
    14 AWG

Detalles

  • Serie de cables
    SJEOOW
  • Tipo de cable
    SJEOOW
  • Corriente
    18 A
  • Color de la chaqueta
    Negro
  • Material de la chaqueta
    TPE
  • Número de conductores
    3
  • Voltaje
    300 V
  • Conductores de calibre de cable
    14/3

Descripción general

Descripción del fabricante
23327 250FT 14/3 SJEOW BLK
  • Cantidad de 250 pies