Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable100 pies
Detalles
- ColorAmarillo
- Tipo de cableSJTOW
- Corriente20 A
- IncluyeLuz indicadora de potencia
- Configuración del conector NemaNEMA L5-20
- Configuración de receptáculo NemaNEMA L5-20
- Número de salidas1
- Voltaje125 V CA
- Conductores de calibre de cable10/3