Motion
SPAW2211-200N1

NTN
SPAW2211-200N1

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #03502507
No. Fabricante SPAW2211-200N1
Precio852.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SPAW2211-200N1

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #03502507
No. Fabricante SPAW2211-200N1
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
Precio852.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.7560 pulg., 70.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • En general Longitud  
    244 mm
  • Ancho general
    2.7560 pulg.
  • Peso
    13 lb

Detalles

  • Número de pieza del manguito adaptador
    HE2311XYM1
  • Número de cojinete
    MX-W22211EALLKW33C3
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SPA211N1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359659702
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MX-W22211EALLKW33C3
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359659702

Descripción general

Descripción del fabricante
SPAW2211-200N1 BRG
  • Carcasa de hierro dúctil resistente de una pieza para resistir impactos y golpes altos por la caída de residuos
  • El anillo a presión reposicionable permite una unidad fija o flotante versátil
  • Sello de cojinete de contacto de un solo labio con resorte para un sellado superior
  • Cojinetes con rodillos superacabados para menos ruido y diseños de canalización que admiten una mayor desalineación
  • El inserto de cojinete unificado permite un reemplazo fácil
  • Manguito adaptador/tuerca de fijación con revestimiento de fosfato para un montaje seguro y protección contra la corrosión
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"