Motion
UC312D1

NTN
UC312D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, diámetro del orificio de 60 mm, 5.1181 pulg. D.E., 2.7953 pulg. de ancho, para servicios pesados, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03502527
No. Fabricante UC312D1
Precio507.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UC312D1

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, diámetro del orificio de 60 mm, 5.1181 pulg. D.E., 2.7953 pulg. de ancho, para servicios pesados, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03502527
No. Fabricante UC312D1
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
Su precio$507.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.0984 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.7953 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.3780 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.1181 pulg.
  • Ancho general
    2.7953 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    5.754 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359233568
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11700 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    UC3
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359233568

Descripción general

Descripción del fabricante
UC312D1 BRG
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"