Motion
NCME088-200
Cilindro de aire de cuerpo redondo - Estándar - Diámetro de orificio de 0.8750 in
Artículo MI #03507281
No. Fabricante NCME088-200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire de cuerpo redondo - Estándar - Diámetro de orificio de 0.8750 in
Artículo MI #03507281
No. Fabricante NCME088-200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire no reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCM

Descripción general

Descripción del fabricante
NCME088-200 7/8"BORE X 2" STROKE
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio (pulgadas): 7/16, 9/16, 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2, 2
  • Montajes: nariz, trasero, extremo, varilla, bloque
  • Variedad de interruptores y longitudes de cables conductores
  • Funda de varilla opcional

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good