Motion
48C17D2042P

LEESON ELECTRIC
48C17D2042P

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 48Y , caja DP, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03513538
No. Fabricante 48C17D2042P
Precio333.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
48C17D2042P

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 48Y , caja DP, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #03513538
No. Fabricante 48C17D2042P
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
Precio333.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    9.9500 pulg., 252.72 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    9.95 pulg.
  • Factor de servicio
    1.35
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    16 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Bastidor y base de acero de calibre pesado; Cojinetes de bolas; Los bastidores 48Y y 48Yz tienen 48/56 orificios de montaje de bastidor; Pernos pasantes de 5/8 pulg.; Extremo del eje; Eje de 1/2 pulg. x 1-7/8 pulg. con 1-5/8 pulg. plano
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Aplicaciones
    Sopladores, ventiladores
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:0.25, F#48Y, RPM:1800, 115/208-230V, DP
  • Descripción Palabra clave
    0.25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.2/2.8-2.6 A
  • Eficiencia a plena carga
    57.5 %
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.25 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    M
  • kW
    0.19 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    B313
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856062031
  • Modelo
    48C17D2042P
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base flexible/Tornillo extendido
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856062031
  • Voltaje
    115 V, 208 a 230 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4HP 1725RPM B313 ODP 115-208/230V 48YZ
  • Bastidor y base de acero de gran calibre Rodamientos de bolas Consulte a la fábrica para obtener información sobre el kit de accesorios y/o la selección de modificaciones 48Y y 48YZ Los bastidores tienen 48/56 orificios de montaje del bastidor 5/8" a través de pernos, extremo del eje 1/2" x 1-7/8" eje con 1-5/8" plano

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"