Motion
NN3007P5

NTN
NN3007P5

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 45 mm D.I., 75 mm D.E., 23 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #03515278
No. Fabricante NN3007P5
Precio1,304.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NN3007P5

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 45 mm D.I., 75 mm D.E., 23 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #03515278
No. Fabricante NN3007P5
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
Precio1,304.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Radio de filete
    1.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    0.553 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (3) Anillo interior
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359665475
  • RPM Máx.
    17300 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    No separable
  • UPC_NO
    4547359665475

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3007P5 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA
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
Los clientes también compraron