Motion
1030G20 ACOPLAMIENTO RSB

FALK
1030G20 COUPLING RSB

Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 1030, Stock rugoso, Perno expuesto, Full Flex, 9.4400 pulg. OD, 7.3700 pulg. Longitud
Artículo MI #03515281
No. Fabricante 1030G20 COUPLING RSB
Precio2,302.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1030G20 COUPLING RSB

Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 1030, Stock rugoso, Perno expuesto, Full Flex, 9.4400 pulg. OD, 7.3700 pulg. Longitud
Artículo MI #03515281
No. Fabricante 1030G20 COUPLING RSB
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
Precio2,302.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    7.3700 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1030
  • Diámetro del cubo
    6 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5900 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.5 °
  • Manga exterior Diámetro  
    9.4400 pulg.
  • Peso
    94.59 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    170 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Incluye
    Manguito
  • Número de catálogo del fabricante
    0774664
  • RPM Máx.
    4400 rpm
  • Características de rendimiento
    Acoplamiento flotante de extremo limitado, orificio de lubricación
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de engranajes completos
  • Serie
    G20
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    107100 pulg.
  • UPC_NO
    782934242298

Descripción general

Descripción del fabricante
1030G20 ACOPLAMIENTO RSB

También puede gustarle

Los clientes también compraron