Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1 NPT
Detalles
- AplicaciónSe puede utilizar con gasolina y combustible diésel.
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo3-Way
- Material del mangoAcero inoxidable
- Estilo de mangoMango offset
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento400 psi
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material del asientoRPTFE
- SerieBBV-TW
- Material del cuerpo de la válvulaBronce