Motion
E01200160500M

AS RAYMOND
E01200160500M

Resorte de extensión - 0.1200 pulg. OD, 0.5000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0160 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 0.7600 lb/pulg.
Artículo MI #03516358
No. Fabricante E01200160500M
Precio3.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E01200160500M

Resorte de extensión - 0.1200 pulg. OD, 0.5000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0160 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 0.7600 lb/pulg.
Artículo MI #03516358
No. Fabricante E01200160500M
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
Precio3.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.1200 pulg.
  • Peso
    0.00028 lb
  • Ancho
    0.1200 in
  • Tamaño del cable
    0.0160 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    0.7600 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E0120-016-0500M PRIMAVERA