Especificaciones
Dimensiones
- TamañoTalla única para todos
Detalles
- Estándar de filtraciónN95
- Número de correas2
- Estándares cumplidosNIOSH 42 CFR 84
- Material de la correaElástico
- TipoRespirador desechable de media pieza facial
- UPC_NO626053604172
- Tipo de válvulaSin válvula de exhalación
Descripción general
- Las correas elásticas para la cabeza, duraderas y unidas ultrasónicamente ayudan a mantener los respiradores en su lugar sin tirar ni romperse
- Almohadilla para la nariz con espuma suave para mayor comodidad
- Válvula de exhalación doble diseñada y colocada para ayudar a reducir el empañamiento de las gafas
- Filtra al menos el 95 % de las partículas de 0.3 micras a un caudal de 85 litros por minuto (NIOSH N95)
- El color azul de la correa para la cabeza indica R10 respiradores
- Usos típicos: rectificado, lijado, barrido y carpintería
- Cumplen los requisitos de los respiradores de máscara filtrante NIOSH N95 (42 CFR 84) y EN149:2001
- Talla única para todos