Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg., 3/8 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg., 3/8 pulg.
- Tamaño del extremo 31/2 pulg.;3/8 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorCamiseta
- Descripción Palabra clave3/8 in Junta tórica de cara plana macho x 1/2 in Junta tórica de cara plana macho x 1/2 in Junta tórica de cara plana macho
- Estilo final 1Sello facial macho
- Rosca del extremo 111/16-16 UNF
- Estilo final 2Sello facial macho
- Rosca del extremo 213/16-16 UNF
- Estilo final 3Sello facial macho
- Rosca del extremo 313/16-16 UNF
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- SerieFS2603
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación