Motion
6807-24-24-NWO-FG

BRENNAN INDUSTRIES INC
6807-24-24-NWO-FG

6807-24-24-NWO-FG
Artículo MI #03518321
No. Fabricante 6807-24-24-NWO-FG
Precio150.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
6807-24-24-NWO-FG

6807-24-24-NWO-FG
Artículo MI #03518321
No. Fabricante 6807-24-24-NWO-FG
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
Su precio$150.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/2 ORB
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1-1/2 ORB
  • Peso
    2.38 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Cojinete de la junta tórica a cojinete de la junta tórica
  • Descripción Palabra clave
    Boss de junta tórica ajustable macho de 1-1/2 in x Boss de junta tórica ajustable macho de 1-1/2 in
  • Estilo final 1
    Boss de junta tórica ajustable macho
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-7/8–12
  • Estilo final 2
    Boss de junta tórica ajustable macho
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-7/8–12
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    6807

Descripción general

Descripción del fabricante
6807-24-24-NWO-FG

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good