Motion
6.16732.00

METABO CORP
6.16732.00

Rueda de corte - TF 41, 5.0000 pulg. Diámetro de rueda, 2.5 mm Grosor de rueda, 22.23 mm Diámetro de orificio central, 30 Grit, 12200 rpm
Artículo MI #03518749
No. Fabricante 6.16732.00
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

METABO CORP
6.16732.00

Rueda de corte - TF 41, 5.0000 pulg. Diámetro de rueda, 2.5 mm Grosor de rueda, 22.23 mm Diámetro de orificio central, 30 Grit, 12200 rpm
Artículo MI #03518749
No. Fabricante 6.16732.00
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    22.23 mm
  • Tamaño del eje
    22.23 mm
  • Orificio central Diámetro  
    22.23 mm
  • Diámetro total
    125 mm
  • Grosor general
    2.50 mm
  • Rueda Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    2.5 mm

Detalles

  • Número de grano
    30
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • Tipos de productos
    Flexiamant
  • UPC_NO
    4007430403032
  • Tipo de rueda
    TF 41

Descripción general

Descripción del fabricante
616732000 5" CW A30S