Motion
K081074
Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85523124 - Sección K, 8 costillas, 1.087 in de ancho, 108.06 in OAL, serie estándar
Artículo MI #03520055
No. Fabricante K081074
Precio99.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 85523124 - Sección K, 8 costillas, 1.087 in de ancho, 108.06 in OAL, serie estándar
Artículo MI #03520055
No. Fabricante K081074
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
Precio99.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    108.06 pulg.
  • Ancho de costilla
    1-3/32 pulg.
  • Tamaño de la sección
    K
  • Ancho superior
    1.087 pulg.
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Aplicación
    Vehículos automotrices
  • Serie de correas
    Estándar
  • Tipo de correa
    Micro-V
  • Tipo de construcción
    Ribete en V
  • Material
    EPDM
  • Número de costillas
    8

Descripción general

Descripción del fabricante
K081074 CINTURÓN EN V MICRO