Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara1.5000 pulg.
Detalles
- Precisión2.5 %
- Ubicaciones de conexiónAtrás
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- Rango de presión manométrica2000 psi
- Tipo de indicadorManómetro
- Material de la lenteSoldado ultrasónicamente a la carcasa, acrílico
- MaterialAcrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
- MovimientoLatón y nailon con superficies de soporte altamente pulidas
- Material del punteroPlástico moldeado
- Rango de presión0 a 2,000
Descripción general
- Medidor de alta calidad lleno de líquido
- Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 15,000 psi
- Carcasa de ABS y acero inoxidable resistente a impactos
- Piezas húmedas de latón y aleación de cobre
- La limpieza para el servicio de oxígeno (O<sub>2</sub>) está disponible solo para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL)
- Para manómetros con MIP, el llenado GY40 es estándar para manómetros llenos de líquido