Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro8.4750 pulg.
- Exterior Diámetro9.0250 pulg.
Detalles
- Número de junta tórica de reservaN8-90-446
- ColorNegro
- Sección transversal0.2750 pulg.
- Forma de sección transversalRonda
- Tolerancia de sección transversal+/-0.006 pulg.
- Durómetro70
- Dureza70 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.055 pulg.
- MaterialGoma de nitrilo (Buna)
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Rango de temperaturaDe -40° a 250° F