Motion
2832400
Macho de roscar de punta en espiral, serie 280 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 1/2 – 13 , UNC
Artículo MI #03523201
No. Fabricante 2832400
Precio82.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral, serie 280 , material de acero de alta velocidad de vanadio, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 1/2 – 13 , UNC
Artículo MI #03523201
No. Fabricante 2832400

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio82.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.367 pulg.
  • Profundidad de roscado
    1-21/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad Vanadium
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    280
  • Estilo de toque
    Macho de roscar de punta en espiral
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
2832400 1/2-13 H3 3S/P TAPÓN HY-PRO