Motion
1H EB FF FB

KOP-FLEX
1H EB FF FB

2274892 Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 1, Acabado con chaveta, Perno expuesto, Full Flex, 4.5625 pulg. OD
Artículo MI #03529486
No. Fabricante 1H EB FF FB
Precio2,469.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KOP-FLEX
1H EB FF FB

2274892 Acoplamiento de engranaje completo - Cplg Tamaño 1, Acabado con chaveta, Perno expuesto, Full Flex, 4.5625 pulg. OD
Artículo MI #03529486
No. Fabricante 1H EB FF FB
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
Precio2,469.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    3.7500 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3.0625 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1
  • Diámetro del cubo
    2.3750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.6875 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.5 °
  • Orificio máximo Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • Orificio mín. Diámetro  
    0.5310 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5625 pulg.
  • Longitud total
    3.0625 pulg.
  • Manga exterior Diámetro  
    4.5625 pulg.
  • Peso
    8.20 lb

Detalles

  • Tipo de perno
    Expuesto
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Dibujo CAD
  • Características de diseño
    Perno expuesto / Flexibilidad total / Acoplamiento de mandrinado de acabado
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    12 CV
  • Material del concentrador
    Acero al carbono medio
  • Incluye
    Bujes (2) Manguitos (2) Sellos (2)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    1H EB FF FB
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384146592
  • RPM Máx.
    14500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +190 °F
  • Par pico
    15000 pulg.
  • Características de rendimiento
    Orificio de lubricación
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de engranajes completos
  • Serie
    H
  • Material de la manga
    Acero al carbono
  • Tipo de manguito
    Con bridas
  • Perfil de diente
    Diente de punta involuta de cara recta
  • Capacidad de par
    7500 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE ENGRANAJE 1H EB FF FB
  • Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Los manguitos de acoplamiento de la serie H se atornillarán a todos los acoplamientos de la competencia de tamaños 1 a 7 para ofrecer intercambiabilidad en mitades flexibles. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.