Motion
860706 6X1/2 BUFÉS CRS A/O

3M
860706 6X1/2 CRS A/O BUFFS

Disco de acabado no tejido - 6 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, 3600 RPM, 1/2 pulg., 10 por paquete
Artículo MI #03529854
No. Fabricante 860706 6X1/2 CRS A/O BUFFS
Precio13.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
860706 6X1/2 CRS A/O BUFFS

Disco de acabado no tejido - 6 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, 3600 RPM, 1/2 pulg., 10 por paquete
Artículo MI #03529854
No. Fabricante 860706 6X1/2 CRS A/O BUFFS
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
Precio13.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1/2 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Material de apoyo
    Nailon
  • Color
    Verde
  • Color del disco
    Verde
  • Grado
    Tosca
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    66000133794
  • Número de Upc del fabricante
    00051115332289
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de montaje
    Tuerca de bloqueo
  • UPC_NO
    00051115332289

Descripción general

Descripción del fabricante
860706 6X1/2 BUFÉS CRS A/O
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.