Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1/8 pulg.
- Cara Ancho0.07 pulg.
- Ancho total del engranaje0.215 pulg.
- Diámetro del cubo1/4 pulg.
- Proyección del concentrador0.13 pulg.
- Distancia de montaje0.312 pulg.
- Paso48
- Paso Diámetro0.312 pulg.
- Ángulo de presión20 °
- Peso73.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- MaterialAcero inoxidable
- Número de Dientes15
- Tipo de productoEngranajes de inglete
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- Tipo de dienteRecto
- UPC_NO781711499849
Descripción general
Descripción del fabricante
ENGRANAJE DE GSS460Y MITROS
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad