Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo exterior40 mm
- Diámetro exterior35 mm
- Longitud total40 mm
- Ancho general40 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Eje Diámetro25 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica467.626 lbf
- Capacidad de carga2120 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de selloSin sellos
- SerieLBBR
- Capacidad de carga estática404.676 lbf
- UPC_NO7333314050984