Motion
NS7700-18T  30MM I PA

REXNORD INC
NS7700-18T 30MM I PA

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 18 dientes, diámetro de orificio de 30 mm, material de elastómero termoplástico
Artículo MI #03537303
No. Fabricante NS7700-18T 30MM I PA
Precio201.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS7700-18T 30MM I PA

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 18 dientes, diámetro de orificio de 30 mm, material de elastómero termoplástico
Artículo MI #03537303
No. Fabricante NS7700-18T 30MM I PA
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
Precio201.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    146.8 mm
  • Paso
    146.28 mm
  • Paso Diámetro  
    5.758 pulg.
  • Ancho de diente
    12.4 mm
  • Peso
    0.84 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ralentí
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS7700
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    18
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699262636

Descripción general

Descripción del fabricante
614-60-42 NS7700-18T 30MM IDL
  • Rueda dentada dividida moldeada de la serie 7700 con calibre redondo 18Teeth y 30mm en material PA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"